曜日別特売

エアリスα ネダレスHLBF LL45

エアリスα ネダレスHLBF LL45 - 朝日ウッドテックエアリスα ネダレスHLBF LL45 - 朝日ウッドテックエアリスα ネダレスHLBF LL45 - 朝日ウッドテックエアリスα ネダレスHLBF LL45 - 朝日ウッドテックエアリスα ネダレスHLBF LL45 - 朝日ウッドテックエアリスα ネダレスHLBF LL45 - 朝日ウッドテックエアリスα ネダレスHLBF LL45 - 朝日ウッドテックエアリスα ネダレスHLBF LL45 - 朝日ウッドテック

カラーバリエーション一新。マンションに最適の直貼り防音フローリング。
ネダレスHLBFシリーズは、軽量床衝撃音をやわらげるために開発された防音木質床材で、遮音等級LL-45をクリアしています。
新築はもちろん、従来カーペットを敷いていた部屋などの改装にもドア下部との納まりを気にせず施工できます。
打ちのない低騒音工法という点でもリフォームに向いた直貼りフローリングです。
(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。

用途住宅用/床暖房対応付属品そえ木長さ(mm)909幅(mm)145厚さ(mm)13タイプ一般・床暖房対応シリーズエアリス-α基材合板+特殊クッションシート表面銘木単板工法直貼り表面仕上げマット塗装防音性能LL-45グリーン購入法適合内容量1箱(24枚)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72906725HLBFIW05L4Sイノセントホワイト色
50,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72906734HLBFA2305L4Sペールグレー色
50,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72906743HLBFA2705L4Sドライベージュ色
50,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72906759HLBFA2605L4Sラテブラウン色
50,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72906768HLBFA2405L4Sミストグレー色
50,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72906777HLBF7305L4Sカジュアルイエロー色
50,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72906786HLBF6205L4Sカジュアルブラウン色
50,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58622579HLBFA0151EL4Sパールホワイト色
50,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72906716HLBFA0151L4Sパールホワイト色
50,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72906716HLBFA0151L4S58622579HLBFA0151EL4SHLBFA0151L4S エアリスα ネダレスHLBF LL45 朝日ウッドテック 58622579エアリスα ネダレスHLBF LL45朝日ウッドテック1箱(24枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする