曜日別特売

ライブナチュラルORIGINAL ピュアハード塗装

ライブナチュラルORIGINAL ピュアハード塗装 - 朝日ウッドテックライブナチュラルORIGINAL ピュアハード塗装 - 朝日ウッドテックライブナチュラルORIGINAL ピュアハード塗装 - 朝日ウッドテックライブナチュラルORIGINAL ピュアハード塗装 - 朝日ウッドテックライブナチュラルORIGINAL ピュアハード塗装 - 朝日ウッドテックライブナチュラルORIGINAL ピュアハード塗装 - 朝日ウッドテックライブナチュラルORIGINAL ピュアハード塗装 - 朝日ウッドテックライブナチュラルORIGINAL ピュアハード塗装 - 朝日ウッドテック

天然木の深い味わいとみずみずしさを突板で表現。
自然が創りだしたみずみずしい木肌や鮮やかな木目、熟練工の手を加えることで、美しい意匠を愉しんでいただけます。
また、耐傷性、メンテナンス性、床暖房などの機能に優れており、ピュアハード塗装を施すことで、塗膜面の白化傷がつきにくくなっています。

ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。
シカモア:英国王室専用船の内装やストラディバリウスのバイオリンにも使用され、絹のような光沢とカーリー杢が貴品を漂わせます。
ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。
ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。
バーチ:内装材として、様々な用途に使用され、やさしくおだやかな木目と緻密な肌、艶のあるこぶ、杢のような照りが見られるのもバーチの特徴です。
オーク/ホワイトオーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。
サペリ:インテリアからエクステリアまで広く使用され、光の反射具合によって現れるリボン杢と縞状に変化する光沢は、空間に自然ならではの心地いいリズムを刻みます。

用途住宅用/床暖房対応長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12仕上ピュアハード塗装表面銘木単板工法捨て貼りグリーン購入法適合内容量1箱(6枚)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72906795HTP20048Mブラックチェリー2P
43,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72906804HTP20047Mシカモア2P
43,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72906813HTP20017Mハードメイプル2P
43,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72906829HTP20002NMブラックウォルナット2P
43,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72906838HTP20049Mバーチ2P
43,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72906847HTP20005Mホワイトオーク2P
43,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72906856HTP30048Mブラックチェリー3P
41,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72906865HTP30047Mシカモア3P
41,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72906874HTP30017Mハードメイプル3P
41,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72906883HTP30002NMブラックウォルナット3P
41,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72906899HTP30049Mバーチ3P
41,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72906908HTP30005Mオーク3P
41,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする