曜日別特売

ライブナチュラルプラスオン

ライブナチュラルプラスオン - 朝日ウッドテックライブナチュラルプラスオン - 朝日ウッドテックライブナチュラルプラスオン - 朝日ウッドテックライブナチュラルプラスオン - 朝日ウッドテックライブナチュラルプラスオン - 朝日ウッドテックライブナチュラルプラスオン - 朝日ウッドテックライブナチュラルプラスオン - 朝日ウッドテックライブナチュラルプラスオン - 朝日ウッドテック

アッシュの木目を引き立てるブラッシングとカラーを施したフローリング。
自社で良質な木材を原木の段階から吟味し調達した天然銘木アッシュ材を使用しています。
表面にはブラッシング加工を施し、道管を強調させる着色塗装仕上げにすることで、木目の凹凸感、素材感が増しました。
足触りの良い艶消し塗装でマットに仕上げています。
(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。

用途住宅用/床暖房対応長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12タイプ2P仕上マット塗装(耐摩耗・着色・抗ウイルス・抗菌)表面銘木単板0.3mm(アッシュ)工法捨て貼りグリーン購入法適合内容量1箱(6枚)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例72907005HVN2TP0110MSプレーンベージュ
51,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
※使用例72907014HVN2TP0210MSスノーホワイト
51,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
※使用例72907023HVN2TP0310MSナイトグレー
51,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
※使用例72907039HVN2TP0410MSヘンプベージュ
51,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
※使用例72907048HVN2TP0510MSソイルブラウン
51,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする