曜日別特売

ライブナチュラルMSX

ライブナチュラルMSX - 朝日ウッドテックライブナチュラルMSX - 朝日ウッドテックライブナチュラルMSX - 朝日ウッドテックライブナチュラルMSX - 朝日ウッドテックライブナチュラルMSX - 朝日ウッドテックライブナチュラルMSX - 朝日ウッドテックライブナチュラルMSX - 朝日ウッドテックライブナチュラルMSX - 朝日ウッドテック

木味あふれる天然木突き板を、しっとりとマットな塗装で仕上げたベーシックシリーズ。
自然が創りだしたみずみずしい木肌や鮮やかな木目、熟練工の手を加えることで、美しい意匠を愉しんでいただけます。また、マットな質感のため、素材感を高めた仕上がりになっています。
SIAA基準適合の「抗ウイルス」「抗菌」フローリング。

ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。
シカモア:英国王室専用船の内装やストラディバリウスのバイオリンにも使用され、絹のような光沢とカーリー杢が貴品を漂わせます。
ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。
ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。
バーチ:内装材として、様々な用途に使用され、やさしくおだやかな木目と緻密な肌、艶のあるこぶ、杢のような照りが見られるのもバーチの特徴です。
オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。
アカシア:強靭でしなやかな性質が特徴で、つやつやとした触感と自然の趣ある縞模様が、新しいコーディネートの可能性を拡げます。

用途住宅用/床暖房対応長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12仕上マット塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌)表面銘木単板工法捨て貼り
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72907136MSX20048S1箱(6枚)ブラックチェリー2P
42,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907145MSX20047S1箱(6枚)シカモア2P
42,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907154MSX20017S1箱(6枚)ハードメイプル2P
42,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72907163MSX2002WS1箱(6枚)ブラックウォルナット2P
42,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907179MSX20049S1箱(6枚)バーチ2P
42,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907188MSX20005S1箱(6枚)オーク2P
42,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907197MSX30048S1箱(6枚)ブラックチェリー3P
40,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907206MSX30047S1箱(6枚)シカモア3P
40,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907215MSX30017S1箱(6枚)ハードメイプル3P
40,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907224MSX3002WS1箱(6枚)ブラックウォルナット3P
40,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907233MSX30049S1箱(6枚)バーチ3P
40,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907249MSX30005S1箱(6枚)オーク3P
40,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45153257MSX30067GS1ケース(6枚)アカシア3P
40,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
72907258MSX30067S1箱(6枚)アカシア3P
38,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする