曜日別特売

ライブナチュラルMRX

ライブナチュラルMRX - 朝日ウッドテックライブナチュラルMRX - 朝日ウッドテックライブナチュラルMRX - 朝日ウッドテックライブナチュラルMRX - 朝日ウッドテックライブナチュラルMRX - 朝日ウッドテックライブナチュラルMRX - 朝日ウッドテックライブナチュラルMRX - 朝日ウッドテックライブナチュラルMRX - 朝日ウッドテック

節や白太など天然木の味わいをより感じられるマットな質感の突き板フローリング。
ライブナチュラルMRXはMSXよりも節や白太などのキャラクターが多く入るため、より天然木ならではの自然が創りだした木目や表情が感じられます。
熟練工の手を加えることで、美しい意匠を愉しんでいただけます。また、マットな質感のため、素材感を高めた仕上がりになっています。
(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。

ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。
ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。
ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。
オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。

用途住宅用/床暖房対応長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12仕上マット塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌)表面銘木単板工法捨て貼りグリーン購入法適合内容量1箱(6枚)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
※節部分などに凹みが現れる場合があり、節や入り皮部分の抜けた箇所に対してパテ埋め処理は行っていません。ご了承ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
タイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72907267HXK20048RIS-ブラックチェリー2P
39,60019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
72907276HXK20017RIS-ハードメイプル2P
39,60019,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72907285HXK2002WRNS-ブラックウォルナット2P
39,60019,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907294HXK20005RIS-オーク2P
39,60019,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907303HXK30048RIS-ブラックチェリー3P
37,60019,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907319HXK30017RIS-ハードメイプル3P
37,60019,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72907328HXK3002WRNS-ブラックウォルナット3P
37,60019,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907337HXK30005RIS-オーク3P
37,60019,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
69425198HXK30048RIS【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ブラックチェリー3P
37,60019,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする