曜日別特売

アネックスST

アネックスST - 朝日ウッドテックアネックスST - 朝日ウッドテックアネックスST - 朝日ウッドテックアネックスST - 朝日ウッドテックアネックスST - 朝日ウッドテックアネックスST - 朝日ウッドテックアネックスST - 朝日ウッドテックアネックスST - 朝日ウッドテック

表面のオレフィンシートには人気の高い木目柄を美しくプリント。
傷や汚れがつきにくく、お手入れの楽な機能性を兼ね備えた高性能フローリングです。
SIAA基準適合の「抗菌」フローリングのため、安心してお使いいただけます。

用途住宅用/床暖房対応長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12タイプ2P表面オレフィンシート工法捨て貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合内容量1箱(6枚)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72907346HXT2S506EH/Aホワイトマロン柄
23,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907355HXT2S518EH/Aホワイトチェスナット柄
23,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907364HXT2S519EH/Aノースチェスナット柄
23,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907373HXT2S520EH/Aソウアッシュ柄
23,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72907389HXT2S503EH/Aメイプル柄
23,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907398HXT2S521EH/Aオーク柄
23,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907407HXT2S517EH/Aモカエルム柄
23,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907416HXT2S515EH/Aクリアチェリー柄
23,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907425HXT2S516EH/Aウォルナット柄
23,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907434HXT2S522EH/Aヒッコリー柄
23,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする