曜日別特売

ライブナチュラルMSXネダレス145 LL45

ライブナチュラルMSXネダレス145 LL45 - 朝日ウッドテックライブナチュラルMSXネダレス145 LL45 - 朝日ウッドテックライブナチュラルMSXネダレス145 LL45 - 朝日ウッドテックライブナチュラルMSXネダレス145 LL45 - 朝日ウッドテックライブナチュラルMSXネダレス145 LL45 - 朝日ウッドテックライブナチュラルMSXネダレス145 LL45 - 朝日ウッドテック

表面化粧材に天然の突板を使用した、マンション用直貼りフローリング(防音性能LL-45)。
継ぎ目のない突板1枚貼り広巾タイプで、天然木のテイストが活きたワンランク上のグレード感を味わえます。
(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。

ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。
ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。
ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。
ホワイトオーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。

用途住宅用/床暖房対応厚さ(mm)13幅(mm)145長さ(mm)909タイプ1P工法直貼り表面銘木単板仕上マット塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌)防音性能LL-45付属品そえ木グリーン購入法適合内容量1箱(24枚)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72907443HLBW0048L4Sブラックチェリー
60,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72907459HLBW0017L4Sハードメイプル
60,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907468HLBW00BWL4Sブラックウォルナット
60,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907477HLBW0005L4Sホワイトオーク
60,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする