曜日別特売

アネックスSTネダレス

アネックスSTネダレス - 朝日ウッドテックアネックスSTネダレス - 朝日ウッドテックアネックスSTネダレス - 朝日ウッドテックアネックスSTネダレス - 朝日ウッドテックアネックスSTネダレス - 朝日ウッドテックアネックスSTネダレス - 朝日ウッドテックアネックスSTネダレス - 朝日ウッドテックアネックスSTネダレス - 朝日ウッドテック

人気の高い木目柄でキズや汚れがつきにくく、お手入れの楽な機能性を兼ね備えた高性能フローリング。
表面のオレフィンシートには、人気の高い天然木のオーソドックスな木目を美しくプリントしたシートタイプの防音直貼りフローリングです。
SIAA基準適合の「抗菌」フローリング。

用途住宅用/床暖房対応付属品そえ木、スペーサー(装着済み)長さ(mm)909幅(mm)145厚さ(mm)13.3タイプ1P表面オレフィンシート工法直貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防音性能LL-45グリーン購入法適合内容量1箱(24枚)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72907574HRTS506L4KS-ホワイトマロン柄
43,10024,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907583HRTS519L4KS-ノースチェスナット柄
43,10024,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907599HRTS503L4KS-メイプル柄
43,10024,980
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
72907608HRTS517L4KS-モカエルム柄
43,10024,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907617HRTS516L4KS-ウォルナット柄
43,10024,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907626HRTS518L4KS-ホワイトチェスナット柄
43,10024,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907635HRTS520L4KS-ソウアッシュ柄
43,10024,980
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72907644HRTS521L4KS-オーク柄
43,10024,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907653HRTS515L4KS-クリアチェリー柄
43,10024,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907669HRTS522L4KS-ヒッコリー柄
43,10024,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18273231HRTS503L4KS【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)メイプル柄
41,00021,980
8,998
アウトレット
9,898(税込)
当日出荷
返品不可
残り15点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする