アネックスST スマートレイヤー

アネックスST スマートレイヤー - 朝日ウッドテックアネックスST スマートレイヤー - 朝日ウッドテックアネックスST スマートレイヤー - 朝日ウッドテックアネックスST スマートレイヤー - 朝日ウッドテックアネックスST スマートレイヤー - 朝日ウッドテックアネックスST スマートレイヤー - 朝日ウッドテックアネックスST スマートレイヤー - 朝日ウッドテックアネックスST スマートレイヤー - 朝日ウッドテック

既存の床暖房やフローリングをはがさずに、上から施工できるリフォーム用薄型フローリング。
床暖房を使用している既存のフローリングの上に、両面テープと接着剤で施工する3.6mm厚の薄型フローリングです。
大変なフローリングはがしが必要ありません。
上貼りしても床暖房の温度低下は1℃未満なので、既存の床暖房もそのまま使用できます。
また、SIAA基準適合の「抗菌」フローリングのため、安心してお使いいただけます。

用途住宅用/床暖房対応厚さ(mm)3.6幅(mm)151.5長さ(mm)909タイプ1P工法上貼り表面オレフィンシートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合内容量1箱(24枚)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72907757ULHS506ホワイトマロン柄
34,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907766ULHS520ソウアッシュ柄
34,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907775ULHS503メイプル柄
34,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907784ULHS521オーク柄
34,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907793ULHS516ウォルナット柄
34,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする