竹虎
フドーねまきB スリーシーズン
ご本人では開けにくいアイデアホックを使用した介護用つなぎねまき
アイデアホックが表から見えないデザインを採用
縫い目が丈夫で、洗濯にも強い折り伏せ縫い
豊富な色、柄、サイズ展開
性別
男女兼用
タイプ
スリーシーズン
洗濯方法
洗濯機○、脱水機○、乾燥機○(家庭用60℃まで)
内容量
1枚
注意
※ご利用者本人やほかのご利用者の生命、または身体が危険にさらされる場合にのみご使用ください。また、ご本人・ご家族の同意の上、正しくご使用ください。
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
混率(%)
身長(cm)
胸囲(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72908073
106802
ピンク
S
ポリエステル65・綿35
140~155
80~88
82~90
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72908089
106803
ピンク
M
ポリエステル65・綿35
150~165
88~96
87~95
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908098
106804
ピンク
L
ポリエステル65・綿35
160~175
96~104
92~100
¥
9,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908107
106805
ピンク
LL
ポリエステル65・綿35
170~180
104~112
97~105
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908116
106812
ブルー
S
ポリエステル65・綿35
140~155
80~88
82~90
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908125
106813
ブルー
M
ポリエステル65・綿35
150~165
88~96
87~95
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908134
106814
ブルー
L
ポリエステル65・綿35
160~175
96~104
92~100
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908143
106815
ブルー
LL
ポリエステル65・綿35
170~180
104~112
97~105
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72908159
106817
ブルー
3L
ポリエステル65・綿35
180~190
112~120
102~110
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908168
106822
ベージュ
S
ポリエステル65・綿35
140~155
80~88
82~90
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908177
106823
ベージュ
M
ポリエステル65・綿35
150~165
88~96
87~95
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908186
106824
ベージュ
L
ポリエステル65・綿35
160~175
96~104
92~100
¥
9,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908195
106825
ベージュ
LL
ポリエステル65・綿35
170~180
104~112
97~105
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908204
106827
ベージュ
3L
ポリエステル65・綿35
180~190
112~120
102~110
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908213
106832
パープル
S
ポリエステル65・綿35
140~155
80~88
82~90
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908229
106833
パープル
M
ポリエステル65・綿35
150~165
88~96
87~95
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908238
106834
パープル
L
ポリエステル65・綿35
160~175
96~104
92~100
¥
9,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908247
106835
パープル
LL
ポリエステル65・綿35
170~180
104~112
97~105
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908256
106837
パープル
3L
ポリエステル65・綿35
180~190
112~120
102~110
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908265
106842
さくら
S
綿68・ポリエステル32
140~155
80~88
82~90
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908274
106843
さくら
M
綿68・ポリエステル32
150~165
88~96
87~95
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908283
106844
さくら
L
綿68・ポリエステル32
160~175
96~104
92~100
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908299
106845
さくら
LL
綿68・ポリエステル32
170~180
104~112
97~105
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908308
106852
空
S
綿68・ポリエステル32
140~155
80~88
82~90
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908317
106853
空
M
綿68・ポリエステル32
150~165
88~96
87~95
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72908326
106854
空
L
綿68・ポリエステル32
160~175
96~104
92~100
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908335
106855
空
LL
綿68・ポリエステル32
170~180
104~112
97~105
¥
9,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908344
106857
空
3L
綿68・ポリエステル32
180~190
112~120
102~110
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908353
106862
からし
S
綿68・ポリエステル32
140~155
80~88
82~90
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908369
106863
からし
M
綿68・ポリエステル32
150~165
88~96
87~95
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908378
106864
からし
L
綿68・ポリエステル32
160~175
96~104
92~100
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908387
106865
からし
LL
綿68・ポリエステル32
170~180
104~112
97~105
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908396
106867
からし
3L
綿68・ポリエステル32
180~190
112~120
102~110
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908405
106872
うぐいす
S
綿68・ポリエステル32
140~155
80~88
82~90
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908414
106873
うぐいす
M
綿68・ポリエステル32
150~165
88~96
87~95
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908423
106874
うぐいす
L
綿68・ポリエステル32
160~175
96~104
92~100
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908439
106875
うぐいす
LL
綿68・ポリエステル32
170~180
104~112
97~105
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72908448
106877
うぐいす
3L
綿68・ポリエステル32
180~190
112~120
102~110
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください