ジャストコーポレーション
テープあり両面透明封筒OPP
中身がクリアに見えるOPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等を入れるのに最適
材質
OPP
サイズ
長3
寸法(幅W×高さH)(mm)
235×120
テープ部分(mm)
30
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33673579
FOPPN3Y-40
40
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
33673588
FOPPN3Y-50
50
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください