創作ハケ 20mm

創作ハケ 20mm - 道刃物工業

毛先を細く割り、軟らかい。腰が強く絵の具の伸びが良く、毛先が軟らかいので絵の具の含みが良い。使用後は画像のように毛の部分を下にして保管してください。

用途木版画用材質毛先:馬毛、ハンドル:木ハンドル長さ(mm)125サイズ(mm)20内容量1本
注意
※使用後は天日干しは避けて、毛の部分を下にして保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6502143582004300
900
829
912(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする