曜日別特売

人工芝 形状記憶タイプ メモリーターフ25mm

人工芝 形状記憶タイプ メモリーターフ25mm - メモリーターフ人工芝 形状記憶タイプ メモリーターフ25mm - メモリーターフ人工芝 形状記憶タイプ メモリーターフ25mm - メモリーターフ人工芝 形状記憶タイプ メモリーターフ25mm - メモリーターフ人工芝 形状記憶タイプ メモリーターフ25mm - メモリーターフ人工芝 形状記憶タイプ メモリーターフ25mm - メモリーターフ人工芝 形状記憶タイプ メモリーターフ25mm - メモリーターフ人工芝 形状記憶タイプ メモリーターフ25mm - メモリーターフ

形状記憶リアル人工芝『メモリーターフ』は遠くから見ても、じっくり近くで見ても、 まるで本物の天然芝のような見た目のリアルさと、つぶれにくさを追求した人工芝です。
従来の人工芝は芝糸の形状や素材による不自然さ、つぶれやすさにより、見た目、質感ともに損なわれてしまうなど問題がありました。
長年の経験をもとに改善を重ねてきた『メモリーターフ』はどこまで近づいても天然のような芝を再現しています。
さらに防炎、抗菌、防臭、遮熱、防カビ、静電気防止の性能を加え、商業施設や幼稚園・保育園でも採用されているので、お子様やペットがいる家庭でも安心してお使いいただけます。
【踏んでもすぐに元通りに】V字型のストレート糸にさらに芯を入れることで起立性がアップ。踏み潰してもすぐに元に戻ります。
【不自然な光の反射をカット】V字型の芝糸を採用することによって反射面を少なくし、さらにつや消し加工することで、ビニールっぽい不自然な反射を抑えます。
【ふわふわでボリューム感たっぷり】クリンプ糸に弾力性のある素材を採用し、さらに芯を入れることでストレート糸を押し上げ、クッション性が向上。
【つなぎ目が目立ちにくい】芝糸にクセがつきにくいため、設置する際に丁寧に作業すれば、ジョイント部分が目立たないようにできます。
【裏面をウレタンコーティング】従来のラテックスコーティングからウレタンコーティングに変え、抜糸強度やUV耐久性、耐水性、柔軟性が向上。
【各種テストをクリアしていて安心】防炎性、耐摩耗性、遮熱性、抗菌性、カビ抵抗性、帯電性、UV耐久性、生活に関わる様々な試験を実施しています。

用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院(表)グリーン (裏)ブラック材質耐候性ポリエチレン長さ(mm)10000幅(mm)1000丈(mm)(芝丈)25内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72909875MT25-0110100001000(芝丈)25
78,000
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする