曜日別特売

屋上用人工芝 メモリーターフAIR

屋上用人工芝 メモリーターフAIR - メモリーターフ屋上用人工芝 メモリーターフAIR - メモリーターフ屋上用人工芝 メモリーターフAIR - メモリーターフ屋上用人工芝 メモリーターフAIR - メモリーターフ屋上用人工芝 メモリーターフAIR - メモリーターフ屋上用人工芝 メモリーターフAIR - メモリーターフ屋上用人工芝 メモリーターフAIR - メモリーターフ屋上用人工芝 メモリーターフAIR - メモリーターフ

『メモリーターフAIR』はつぶれにくさと高い透水性・遮光性を有しており、抜糸強度にも優れています。
屋上の様々な防水仕様の下地で施工でき、屋上緑化にも好適です。
さらに、屋上以外でもコンクリートやアスファルト、砕石、土など透水性の求められる場所への設置も可能。
また、遮光率が高く、防草シートが必要ないため、工期の短縮やコスト削減にもつながります。
【驚きの透水性】人工芝の裏面全体で排水できるため、下地の水はけがよければ、雨が降った後でも水が溜まりにくくなっています。
【抜糸強度がアップ】芝一本あたりの抜糸強度がアップし、さらに抜けにくくなり、美しい景観を保つことができます。
【様々な場所で設置可能】温度による伸縮がおきにくく、シワになりにくいため、階段や法面など様々な場所に設置できます。

用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院(表)グリーン (裏)ホワイト材質耐候性ポリエチレン長さ(mm)10000幅(mm)1000丈(mm)(芝丈)28内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72909884MTA28-0110100001000(芝丈)28
73,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする