目地用人工芝 メモリーターフスリット95mm

目地用人工芝 メモリーターフスリット95mm - メモリーターフ目地用人工芝 メモリーターフスリット95mm - メモリーターフ目地用人工芝 メモリーターフスリット95mm - メモリーターフ目地用人工芝 メモリーターフスリット95mm - メモリーターフ目地用人工芝 メモリーターフスリット95mm - メモリーターフ目地用人工芝 メモリーターフスリット95mm - メモリーターフ目地用人工芝 メモリーターフスリット95mm - メモリーターフ目地用人工芝 メモリーターフスリット95mm - メモリーターフ

『メモリーターフスリット』は、目地用人工芝です。当製品を採用することでメンテナンスフリーになり、スタイリッシュなコンクリートとの相性が抜群です。
まるで天然芝のようにみえるグリーンが加わることで美しいアクセントが生まれます。
【カット作業を軽減】サイズは巾55mm・75mm・95mmの3種類をラインアップ。面倒なカットの作業を省いて、作業負担の軽減になります。
【メンテナンスフリー】雑草が生えてくる心配もなく、水やりなどの面倒なお手入れも必要ありません。
【どこでも設置可能】日当たりなど、周りの環境に関係なく設置できます。

用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院材質耐候性ポリエチレン長さ(mm)5000幅(mm)95(表)グリーン (裏)ブラック丈(mm)(芝丈)28内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72909909MTS28-1005
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする