曜日別特売

カラー人工芝 ビビッドターフ

カラー人工芝 ビビッドターフ - メモリーターフカラー人工芝 ビビッドターフ - メモリーターフカラー人工芝 ビビッドターフ - メモリーターフカラー人工芝 ビビッドターフ - メモリーターフカラー人工芝 ビビッドターフ - メモリーターフカラー人工芝 ビビッドターフ - メモリーターフカラー人工芝 ビビッドターフ - メモリーターフカラー人工芝 ビビッドターフ - メモリーターフ

『ビビッドターフ』は、高発色なカラー全12色から選択できる人工芝です。
「色を楽しむお庭」「カラフルな子供部屋」「ポップで可愛らしい印象の店舗」「子どもが遊びたくなる園庭」など、アイデア次第でオリジナリティ溢れる魅力的な空間を演出。
ビビッドな色合いが目に留まりやすく、子どもたちの知的好奇心を刺激し、脳の発育に良い影響を与えてくれます。
【選べる12色】元気なビタミンカラーから落ち着いた色合いまで、発色のよい12色を用意しています。
【カットがしやすい】裏面がウレタン加工されているため、カットがしやすく、耐水性、耐候性にも優れています。
【抗菌・防カビ加工で安心】抗菌・防カビ加工されているため、不快な臭いのもととなる菌の増殖を抑え、気になるにおいを軽減できます。

用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院材質耐候性ポリエチレン長さ(mm)10000幅(mm)1000丈(mm)(芝丈)28内容量1巻
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72909936VT-WHT-0110(表)ホワイト (裏)ブラック
94,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72909945VT-BLK-0110(表)ブラック (裏)ブラック
94,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72909954VT-SIL-0110(表)シルバー (裏)ブラック
94,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72909963VT-GRY-0110(表)グレー (裏)ブラック
94,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72909979VT-RED-0110(表)レッド (裏)ブラック
94,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72909988VT-BLU-0110(表)ブルー (裏)ブラック
94,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72909997VT-PNK-0110(表)ピンク (裏)ブラック
94,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72910006VT-PPL-0110(表)パープル (裏)ブラック
94,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72910015VT-BRN-0110(表)ブラウン (裏)ブラック
94,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72910024VT-LGN-0110(表)ライムグリーン (裏)ブラック
94,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72910033VT-YEL-0110(表)イエロー (裏)ブラック
94,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72910049VT-ORN-0110(表)オレンジ (裏)ブラック
94,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする