曜日別特売

人工芝 クッション材 タフパッド

人工芝 クッション材 タフパッド - メモリーターフ

アスファルトやコンクリート、屋上、整地転圧した土でも設置可能。
天然芝の踏み心地までリアルに再現できます。
クッション性があり、園庭やキッズスペースなどに使用することで、子どもたちのための安全な空間づくりを演出します。
・転倒してもクッション性があり安心。
・排水穴があり、水はけの心配なし。
・ゴムチップなどの充填剤が含まれていないため安心。

用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院材質発泡ポリエチレン長さ(mm)10000幅(mm)1000厚さ(mm)10ブルー内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72910067TP-0110
52,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする