曜日別特売

人工芝 ジョイントシート ターポリンシート

人工芝 ジョイントシート ターポリンシート - メモリーターフ

人工芝どおしを接着する際にジョイント部分に使用する下地シートです。
ターポリンシートに人工芝専用の接着剤を塗布し、人工芝どうしをつなげます。
引裂強度や引張強度高く、耐久性や耐水性に優れているため、屋外でも使用できます。
・ウレタン系接着剤との相性がよく、接着後の耐久性が抜群。
・塩化ビニール樹脂でコーティングしてあり、耐候性が高く、カットしてもほつれない。

用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院材質塩化ビニール樹脂長さ(mm)20000幅(mm)150グリーン内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72910076TSG-20
13,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする