曜日別特売

人工芝おさえ釘 緑 タフスパイク

人工芝おさえ釘 緑 タフスパイク - メモリーターフ

人工芝や防草シートを路盤と固定する際に使用する特殊釘です。
路盤が硬く土中に石が多い場所に最適です。線径を通常のΦ4.0mmからΦ5.5mmにすることで、高強度に。
さらに、緑色に塗装し、目立ちにくくしました。
※塗装が剥がれる可能性がありますので、ゴムハンマーを使用することをおすすめします。
【目立ちにくい緑色塗装】緑色に塗装することで、ピンを打ち込んだ時に、人工芝に馴染み、目立たなくなります。
【防錆加工】上部をポリエステル樹脂でコーティングすることで、施工経過後の錆による汚れを防ぎます。

用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院材質スチール長さ(mm)140線径(Φmm)5.5頭径(Φmm)10内容量1セット(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72910164OK-18
11,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする