曜日別特売

タワー マグネット 鍋蓋ホルダー

タワー マグネット 鍋蓋ホルダー - 山崎実業タワー マグネット 鍋蓋ホルダー - 山崎実業タワー マグネット 鍋蓋ホルダー - 山崎実業タワー マグネット 鍋蓋ホルダー - 山崎実業タワー マグネット 鍋蓋ホルダー - 山崎実業タワー マグネット 鍋蓋ホルダー - 山崎実業タワー マグネット 鍋蓋ホルダー - 山崎実業タワー マグネット 鍋蓋ホルダー - 山崎実業
(1件のレビュー)

マグネットキッチンシリーズの鍋蓋ホルダー。磁石がつく平らな場所であれば簡単に取り付けが可能。
スチール製でお手入れが簡単です。
取付可能な壁面・・・マグネットが付く平らな面、スチール壁面

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン質量(g)約260耐荷重(kg)約1対応直径約14cm以上の鍋蓋寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.5×7×14食器洗浄機不可内容量1個
注意
※食器洗い乾燥機はご利用いただけません。
※写真はイメージです。調味料ストッカーは付属しません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729108735140ホワイト
オープン
1,600
1,760(税込)
当日出荷
741813035141ブラック
オープン
1,600
1,760(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72910873
2022-08-23
用途: 鍋の蓋を置く

磁石で、思いの場所に設置できるので、便利。蓋を置いても、位置がずれることはない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする