曜日別特売

リベラリスタ ボール・コランダーセット S

リベラリスタ ボール・コランダーセット S - リス
(3件のレビュー)

電子レンジ・食洗機で使えるフタ・ザル・ボウルのセット。食材のあふれを防ぐ流水穴付き。
フタ付きだからラップ不要。ボールは深型形状でミキシングしやすい。
防汚・抗菌加工付き。

材質ポリプロピレン容量(L)1.2電子レンジ対応ホワイト質量(g)283(3点合計)寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×119(3点を重ねた時のサイズ)内径×深さ(mm)160×95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
容量(L)
内径×深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72911117-180×119(3点を重ねた時のサイズ)1.2160×95
オープン
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-28
用途: 日常用
医療・福祉・介護関連業

レンジも食洗機もOKなので、とても重宝しています。購入して良かったです。

対象商品 : 72911117
2024-08-08
用途: 日常用
医療・福祉・介護関連業

とても使いやすいです。大きさも、大きすぎず小さすぎずだと思います。

対象商品 : 72911117
2022-12-23
用途: 料理
運輸・通信業

少し小さめか心配でしたが深めなので、思ったより量が入って使いやすかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする