曜日別特売

リベラリスタ ボール・コランダーセット L

リベラリスタ ボール・コランダーセット L - リス

電子レンジ・食洗機で使えるフタ・ザル・ボウルのセット。食材のあふれを防ぐ流水穴付き。
フタ付きだからラップ不要。ボールは深型形状でミキシングしやすい。
防汚・抗菌加工付き。

材質ポリプロピレン容量(L)2.6電子レンジ対応ホワイト質量(g)478(3点合計)寸法(直径Φ×高さH)(mm)223×157(3点を重ねた時のサイズ)内径×深さ(mm)200×125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
容量(L)
内径×深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72911126-223×157(3点を重ねた時のサイズ)2.6200×125
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする