THERMOS(サーモス)
ハシ・ハシケース
持ちやすい六角形のハシ。カタカタ音がしにくいシリコンパーツ付き。手の大きさに合わせた2サイズ展開(18.0cm/19.5cm)。食洗機対応。スリム・コンパクト設計。
材質
ケース:ABS樹脂、シリコンパーツ:シリコーンゴム、ハシ:飽和ポリエステル樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72912045
CPF-180
ネイビー
190×25×15
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
72912054
CPF-180
ホワイト
190×25×15
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
72912063
CPF-195
グレー
205×25×15
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください