フードコンテナースプーン

フードコンテナースプーン - THERMOS(サーモス)フードコンテナースプーン - THERMOS(サーモス)

スープジャーの中身がすくいやすいスプーン。口当たりの良い、木のような素材感&デザイン。スープジャーポーチの背面ポケットにすっきり収納できる。食洗機OK。

材質ケース上・ケース下:ABS樹脂、スプーン:PBT樹脂寸法(mm)170×40×25本体質量(kg)0.1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72912079APC-160ブラウン
オープン
759
835(税込)
3日以内出荷
72912088APC-160ディープレッド
オープン
759
835(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする