ノーリツ
ガスふろ給湯器
給水・給湯接続
R3/4(20A)
タイプ
PS扉内設置形
筒径(Φmm)
100
仕様
排気延長7m4曲がり以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
ガス消費量(kW[kcaL/h])
ガス消費量(kW[kg/h])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72910225
GT-2460SAWX-T-2BL
12A・13A
給湯:50.5(43400)、ふろ:12.8(11000)、同時:64.0(55000)
-
¥
379,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72910234
GT-2460SAWX-T-2BL
LPG
-
給湯:50.5(3.61)、ふろ:12.8(0.91)、同時:64.0(4.57)
¥
379,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください