曜日別特売

ガスふろ給湯器

ガスふろ給湯器 - ノーリツ
仕様排気延長7m4曲がり以内タイプPS扉内後方排気延長形筒径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72910243GT-2460SAWX-TB-2BLLPG
379,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
72910259GT-2460SAWX-TB-2BL12A・13A
379,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする