ノーリツ
ガスふろ給湯器
仕様
排気延長7m4曲がり以内
タイプ
屋内壁掛/強制給排気形
筒径(Φmm)
100(×2本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
給水・給湯接続
R3/4(20A)
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72910286
GT-2451SAWX-FF-2BL
12A・13A
¥
375,500
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72910295
GT-2451SAWX-FF-2BL
LPG
¥
375,500
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください