ガスふろ給湯器バスイング

ガスふろ給湯器バスイング - ノーリツ
タイプ外壁貫通設置型ガスの種類13A適合壁厚(mm)400以下RoHS指令(10物質対応)対応給水・給湯接続G1/2B(15A)ガス消費量(kW[kcaL/h])給湯:34.9(30000)、ふろ:9.9(8500)、同時:43(37000)グリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72910338GTS-165ALDBL15A
358,500
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする