JET INOUE(ジェットイノウエ)
モニター用ルームミラーブラケットベース固定式
用途
電装パーツ
付属品
ネジ穴目隠しゴム×2
材質
アルミニウム
寸法(mm)
ネジ穴:7×12
ねじピッチ(mm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72910478
592990
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください