曜日別特売

激落ちくん ちょい掃除 粘着クリーナー

激落ちくん ちょい掃除 粘着クリーナー - LEC(レック)激落ちくん ちょい掃除 粘着クリーナー - LEC(レック)激落ちくん ちょい掃除 粘着クリーナー - LEC(レック)激落ちくん ちょい掃除 粘着クリーナー - LEC(レック)激落ちくん ちょい掃除 粘着クリーナー - LEC(レック)激落ちくん ちょい掃除 粘着クリーナー - LEC(レック)

激落ちくんシリーズ!テープが1秒で出せる粘着クリーナー。
ボタンを押しながらスライドし、コロコロお掃除。床を選ばず使えるマルチタイプ。
フローリング、畳、ビニール床、カーペットに。ハイブリッド粘着なので、フローリングにも貼り付きません。
髪の毛・ホコリ・ペットの毛もしっかりキャッチします。気が付いた時にやれるだけやる掃除。
やる気になったらすぐ開始できる所に置いておける掃除用具のシリーズです。
スペアは「S00855 激落ちくんちょい掃除粘着スペア2Pをお買い求めください。

用途床のお掃除に材質テープ=粘着加工紙寸法(mm)80×60×60H質量(g)125テープ幅(mm)80シリーズ激落ちくん巻数50商品タイプスペア適合用途多用途繰り返し・詰め替え対応内容量1袋(2個)
注意
※本品は清掃用具です本来の用途以外には使用しないでください。
※変形することがあるので、テープの上に重いものをのせないでください。
※表面に糊が移行することがありますので、テープを床に強く押し当てたり、テープを使用中に横方向に力をかけて動かさないでください。
※絹や毛足の長いカーペット、繊維の抜けやすい特殊なカーペットには使用しないでください。
※ミシン目の部分が盛り上がってる場合がありますが、粘着性には問題ありません。
※ご使用後のテープや芯は、各自治体の定める方法に従って処理してください。
※ご使用後は、必ずテープをケースに収納してください。
※高温多湿の場所や直射日光をさけて保管してください。
※このパッケージは捨てずに保管してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72912167S00855
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする