曜日別特売

SOROU 歯ブラシスタンド

SOROU 歯ブラシスタンド - LEC(レック)SOROU 歯ブラシスタンド - LEC(レック)SOROU 歯ブラシスタンド - LEC(レック)SOROU 歯ブラシスタンド - LEC(レック)SOROU 歯ブラシスタンド - LEC(レック)SOROU 歯ブラシスタンド - LEC(レック)SOROU 歯ブラシスタンド - LEC(レック)

洗面台で使うものは様々だから、暮らしに合った収納で整えたい、そろえて整う洗面収納シリーズの歯ブラシスタンド。
電動歯ブラシも収納できます。スリムタイプなので、歯ブラシをすっきり収納できます。
使用アイテムに合わせて、使い方自由。トレーを上げると電動歯ブラシをセットでき、トレーを下に置けば歯ブラシをセットしてお使いいただけます。
トレーは安心のSIAA抗菌加工されていますので、清潔に使うことができます。1人~2人用におすすめ。

用途歯ブラシ置きに仕様スリム材質本体=ステンレス(18-8)、トレー=AS樹脂、保護シート=CR(クロロプレンゴム)寸法(mm)110×26×95H質量(g)120商品タイプ歯ブラシスタンドスリム内容量1個
注意
※平らな場所においてご使用ください。
※酢酸や柑橘系オイルの入った洗剤を保護シールにつけたまま放置すると変質することがありますので、洗剤が付着した場合には拭き取って下さい。
※トレーが汚れた場合は、取り外してやわらかいスポンジ等で洗ってください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72912237B00366
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする