曜日別特売

SOROU 石けん皿 置き

SOROU 石けん皿 置き - LEC(レック)SOROU 石けん皿 置き - LEC(レック)SOROU 石けん皿 置き - LEC(レック)SOROU 石けん皿 置き - LEC(レック)SOROU 石けん皿 置き - LEC(レック)SOROU 石けん皿 置き - LEC(レック)SOROU 石けん皿 置き - LEC(レック)SOROU 石けん皿 置き - LEC(レック)

洗面台で使うものは様々だから、暮らしに合った収納で整えたい、そろえて整う洗面収納シリーズの石けん皿。
お手入れかんたん石けん皿!受け皿が外せるので洗えて清潔。
トレーは安心のSIAA抗菌加工されていますので、清潔に使うことができます。
せっけん置き(石鹸置き)としてお使いいただけます。

用途石けん置きに材質本体=ステンレス(18-8)、トレー=AS樹脂、保護シート=CR(クロロプレンゴム)寸法(mm)110×95×20Hクリア質量(g)115繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※平らな場所においてご使用ください。
※酢酸や柑橘系オイルの入った洗剤を保護シールにつけたまま放置すると変質することがありますので、洗剤が付着した場合には拭き取って下さい。
※トレーが汚れた場合は、取り外してやわらかいスポンジ等で洗ってください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72912264B00369
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする