好川産業
アスベスト廃棄用袋
こんなお得な商品も!
アスベスト廃棄用 飛散防止ポリ袋
モノタロウ
¥
10,980
~
税込
¥
12,078
~
(1)
アスベスト廃棄用袋です。
用途
アスベスト廃棄作業時に使用します。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.15
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
色
サイズ
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72912316
111280
1箱(100枚)
650×850
黄色
中
50
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
72912325
111281
1箱(100枚)
650×850
透明
中
50
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
72912334
111282
1箱(50枚)
850×1280
黄色
大
100
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
72912343
111283
1箱(50枚)
850×1280
透明
大
100
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください