好川産業
モップ 替糸
スプリングモップの替糸です。
用途
水拭き用としてご使用ください。
仕様
無印
種類
スプリングモップ
容量(g)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72912377
124903
6寸
#6替
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
72912386
124904
8寸
#8替
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください