消臭力 業務用 ビーズタイプ

消臭力 業務用 ビーズタイプ - エステー消臭力 業務用 ビーズタイプ - エステー消臭力 業務用 ビーズタイプ - エステー消臭力 業務用 ビーズタイプ - エステー消臭力 業務用 ビーズタイプ - エステー消臭力 業務用 ビーズタイプ - エステー消臭力 業務用 ビーズタイプ - エステー消臭力 業務用 ビーズタイプ - エステー
(1件のレビュー)

幅広いニオイを強力に消臭する「ハイブリッド消臭テクノロジー※」を採用。
インテリアの邪魔をしないデザインで、消臭効果が約2.5~4か月持続します(850gの場合)。

用途オフィスや店舗などのあらゆるシーンに危険物の類別非危険物
注意
※汗臭・体臭・尿臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
香り
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72912508-1箱(400g×16個)-無香料
オープン7,698
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
72912517-1箱(400g×16個)-エアリーソープ
オープン7,698
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
72912569-1箱(850g×6個)-無香料
オープン5,298
5,298
5,828(税込)
当日出荷
72912578-1箱(850g×6個)-エアリーソープ
オープン5,298
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72912587-1箱(850g×6個)-クリアミント
オープン5,298
5,298
5,828(税込)
当日出荷
72912596-1箱(1.5kg×6個)-無香料
オープン6,098
6,098
6,708(税込)
当日出荷
72912605-1箱(1.5kg×6個)-エアリーソープ
オープン6,098
6,098
6,708(税込)
当日出荷
72912614-1箱(1.5kg×6個)-クリアミント
オープン6,098
6,098
6,708(税込)
当日出荷
72912623-1箱(4.2kg×3個)-無香料
オープン7,498
7,498
8,248(税込)
当日出荷
31287420-1個(850g)-エアリーソープ
オープン798
798
878(税込)
当日出荷
31287429-1個(850g)-クリアミント
オープン798
798
878(税込)
当日出荷
54198780-1個(1.5kg)-無香料
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
54198789-1個(1.5kg)-エアリーソープ
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
54198798-1個(1.5kg)-クリアミント
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
54198807-1個(4.2kg)-無香料
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
69020440【ワケあり】1個※理由あり(未使用・未開封)無香料
オープン1,098
879
アウトレット
967(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
7091899849010701303061個(850g)-無香料
オープン880
880
968(税込)
9日以内出荷
返品不可
7091900749010701302451個(400g)-無香料
オープン548
548
603(税込)
翌々日出荷
返品不可
7286723849010701302521個(400g)-エアリーソープ
オープン548
548
603(税込)
翌々日出荷
返品不可
72912526-1箱(400g×16個)-クリアミント
オープン
取扱い終了
返品不可
72912535-1箱(320g×20個)-無香料
オープン
取扱い終了
72912544-1箱(320g×20個)-エアリーソープ
オープン
取扱い終了
返品不可
72912553-1箱(320g×20個)-クリアミント
オープン
取扱い終了
返品不可
31287404-1個-無香料
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: 事務所の消臭剤
製造業

封を開けた瞬間から無香料ですが、良い空気感になり良かったです。自部署の席が密集していて、どことなく何かのにおいがしていたのですが、今現在は気にならなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする