サンエス
雷神ウォームベスト(発熱体セット&20000mAhモバイルチャージャーセット SMP-JV51W)
保湿力に優れた裏地アルミプリント仕様。スポーティデザインでタウンユースにもおすすめ。
仕様
裏アルミプリント・ベンチレーションメッシュ付き(ファスナーの使用位置変更時)・左袖ペン差し・右脇ポケット発熱体用ケーブルホール付き・胸大容量ポケッ・脇ファスナーポケット・両脇除電テープ付き・ラグラン袖・脇下トリカット仕様
セット内容
RD9170 雷神発熱ユニット(2枚セット)&SMP-JV51W モバイルチャージャー20000mAh
種別
ベスト
機能
防寒
素材
表地:ポリエステル100%(デュスポ 樹脂コーティング) 裏地:ポリエステル100%(シルバーメッシュ アルミプリント)(袖:タフタ)中綿:ポリエステル100%
内容量
1セット
注意
※低温火傷防止の為、発熱体を「強」や「中」で使用した場合、一時的に給電をカットする事があります。
※その場合バッテリーの仕様で電源が切れる事がありますが、もう一度電源を入れると使用できます。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72916613
BO32100-BS002
9ブラック
M
111
71
86
オープン
取扱い終了
返品不可
72916629
BO32100-BS002
9ブラック
L
116
73
88
オープン
取扱い終了
返品不可
72916638
BO32100-BS002
9ブラック
LL
121
75
90
オープン
取扱い終了
返品不可
72916647
BO32100
9ブラック
3L
129
77
92
オープン
取扱い終了
返品不可
72916656
BO32100-BS002
9ブラック
4L
137
79
94
オープン
取扱い終了
返品不可
72916665
BO32100-BS002
9ブラック
5L
145
79
96
オープン
取扱い終了
返品不可
72916674
BO32100-BS002
11カモフラホワイト
M
111
71
86
オープン
取扱い終了
返品不可
72916683
BO32100-BS002
11カモフラホワイト
L
116
73
88
オープン
取扱い終了
返品不可
72916699
BO32100-BS002
11カモフラホワイト
LL
121
75
90
オープン
取扱い終了
返品不可
72916708
BO32100-BS002
11カモフラホワイト
3L
129
77
92
オープン
取扱い終了
返品不可
72916717
BO32100-BS002
11カモフラホワイト
4L
137
79
94
オープン
取扱い終了
返品不可
72916726
BO32100-BS002
11カモフラホワイト
5L
145
79
96
オープン
取扱い終了
返品不可
72916735
BO32100-BS002
47アーミーグリーン
M
111
71
86
オープン
取扱い終了
返品不可
72916744
BO32100-BS002
47アーミーグリーン
L
116
73
88
オープン
取扱い終了
返品不可
72916753
BO32100-BS002
47アーミーグリーン
LL
121
75
90
オープン
取扱い終了
返品不可
72916769
BO32100-BS002
47アーミーグリーン
3L
129
77
92
オープン
取扱い終了
返品不可
72916778
BO32100-BS002
47アーミーグリーン
4L
137
79
94
オープン
取扱い終了
返品不可
72916787
BO32100-BS002
47アーミーグリーン
5L
145
79
96
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください