曜日別特売

V-SAVE便座除菌クリーナー

V-SAVE便座除菌クリーナー - 花王V-SAVE便座除菌クリーナー - 花王V-SAVE便座除菌クリーナー - 花王V-SAVE便座除菌クリーナー - 花王V-SAVE便座除菌クリーナー - 花王V-SAVE便座除菌クリーナー - 花王V-SAVE便座除菌クリーナー - 花王
(4件のレビュー)

ウイルス・細菌対策に使える便座除菌クリーナーです。
専用のディスペンサーまたはスプレー容器に入れてお使いいただけます。
トイレットペーパーにシュッとして拭くだけで99.9%ウイルス除去&99.9%除菌。
便座はもちろんドアノブ、水洗レバー等にも使えます。プラスチックにも2度ぶきなしで使える。
ノンアルコールタイプ。ほのかなハーバルシトラスの香り。※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。

成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、除菌剤、ウイルス除去剤、香料アズワン品番65-0536-04内容量1個(4.5L)
関連資料:(0.34MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729185734901301398772
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

V-SAVE便座除菌クリーナー 商品紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72918573
2024-07-18
用途: 社員共有トイレ
株式会社吉田製作所

トイレットペーパーで使えるので便利です。大手メーカーの逆さポンプ式の容器に補充用として使っています。

対象商品 : 72918573
2024-04-01
用途: トイレ常備品

個人的にはそれほどにおいもきつくなく、ふき取りやすいと感じてます。

対象商品 : 72918573
2022-09-07
用途: 洋式トイレの個室
株式会社OPC

コロナ禍、社内のトイレに使用しております。女子社員が多いので、使用頻度が高く、できるだけ安いものをと今回初めてこれに決めました。メーカー品であるので、安心して使用できます。リピ確定です。

1が参考にしています
対象商品 : 72918573
2023-05-30
用途: トイレのアルコール消毒
製造業

購入する手間を考えて大きい物を購入しました。しかし、大きすぎて重いです。補充や持ち運びするのにはもう少し小さいタイプでも良かった気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする