曜日別特売

バイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 [ツバ無し] ボディ(替刃)

バイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 [ツバ無し] ボディ(替刃) - ユニカバイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 [ツバ無し] ボディ(替刃) - ユニカ

コンボシリーズに排水マス用バイメタルボディ(替刃)登場。
ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。
被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。
ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。

用途塩ビ管・VUパイプの切削。有効長(mm)40推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)内容量1個
注意
※シャンク変換アダプターは使用しないでください。刃先損傷の原因となります。
※使用中は逆回転させないでください。刃先損傷の原因となります。
※板厚15mm以上の金属板穴あけの際は、コンボセンタードリル(CDH-6X110K)をご使用ください。
※使用する電気ドリルはホ-ルソーの指定のものを使用してください。
※電動機に着脱する際は、始動スイッチが切れていることを確認し、必ず電源プラグをコンセントから抜いた後、行ってください。
※穿孔時の摩擦により製品本体、切り屑、穿孔面は高温になっております。絶対に素手では触れないでください。
※作業に適した服装で作業を行ってください。特に切り屑等が目に入らないように、保護メガネを着用してください。
※作業環境を整えてから作業を行ってください。
※使用する電動機の取扱説明書をよくお読みになった上でご使用ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72919158COM-HSVU40B(53)5365-1985-70
4,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
72919167COM-HSVU50B(65)6565-1985-71
5,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
72919176COM-HSVU65B(81)8165-1985-72
10,000
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
72919185COM-HSVU75B(95)9565-1985-73
10,200
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
72919194COM-HSVU100B(120)12065-1985-67
14,200
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
72919203COM-HSVU125B(147)14765-1985-68
26,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
72919219COM-HSVU150B(173)17365-1985-69
29,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする