曜日別特売

Mr,ストックマン ダンディ ND-2508 ディープブルー

Mr,ストックマン ダンディ ND-2508 ディープブルー - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

丈夫で安心の柱構造
連動吊り戸だから、開閉が「軽い」「静か」「滑らか」
耐久性と滑りに配慮のアルミレール
「安心と便利の2ロックシステム錠」と「中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ」
ほこりや雪・雨水の侵入を防止する安心の扉形状
安心のたて樋・軒樋付き
結露減少型屋根 ※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。
サビに強い高級焼付塗装
庫内空気を対流させる換気孔
ボルトで固定された安心の床板
電気を引きたい時のコードホール付

扉形式引き戸ディープブルー間口(mm)2532奥行(mm)890高さ(mm)2110床面積(m2)2.25(0.68坪)耐荷重(kg)(床)1350有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1460×1850内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)2476×720×1905付属品たて樋×1本、アルミフック×3個、アンカープレート×4枚耐荷重(N/m2)(屋根)1200[120kgf/m2] 積雪60cmまで内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、平日夜間/日曜/祝日の配達はお承り出来ません。なおお届け時間はお届け日の前日にご連絡させて頂きます。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所まで車両が通行可能か事前にご確認下さい。
※4t車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は再配達となりますが、その場合別途再配達費用/保管料を頂戴する場合がございます。予めご了承下さい。
※商品の室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承お願い致します。
※別途基礎ブロック9個必要※建築確認の申請が必要な場合、お客様ご自身にてお願い致します。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72920436ND-2508D一般型/標準型/背面棚タイプ
223,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72920445ND-Z2508D一般型/結露減少型/背面棚タイプ
229,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
物置の組立サービスはプロにお任せ 組立設置サービス付き物置 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする