曜日別特売

カラー手提げ袋MSデザイン柄付4色セット

カラー手提げ袋MSデザイン柄付4色セット - オルディカラー手提げ袋MSデザイン柄付4色セット - オルディカラー手提げ袋MSデザイン柄付4色セット - オルディカラー手提げ袋MSデザイン柄付4色セット - オルディカラー手提げ袋MSデザイン柄付4色セット - オルディ
(1件のレビュー)

便利なマチ付。ベロ無しシンプル形状。買い物袋だけでなく、お子様の体操服や水着入れ、プレゼントを渡す時などに便利です。トリとサカナとラクダとヤギの4種類のナチュラルデザイン。各20枚入。

用途気軽に使えておしゃれでかわいい、マチ付カラー手提げ袋材質高密度ポリエチレン幅(mm)210厚さ(mm)約0.015グリーン、ピンク、イエロー、グレー高さ(mm)340耐冷温度(℃)約-30マチ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(80枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72922204PP-CTMS20-4C
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: イベントのお菓子を入れる袋として
その他業種

イベントで子どもがお菓子を入れる袋が欲しくて注文しました。思ったより小さかったのですが、お菓子を入れるには十分です。色は写真よりも鈍い感じの落ち着いた色合いです。袋部分は正方形に近い大きさでした。
注文した翌日に到着したので、びっくりしました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする