洗える牛床革手袋

洗える牛床革手袋 ヤマショウ 洗える牛床革手袋 ヤマショウ 洗える牛床革手袋 ヤマショウ 洗える牛床革手袋 ヤマショウ 洗える牛床革手袋 ヤマショウ
(3件のレビュー)

摩擦や熱に強い牛床革手袋。

用途自動車・鉄鋼・造船・その他重作業、DIY、アウトドア、キャンプ、溶接作業に。
注意
※本製品は天然の革を使用しているため、色ムラ・小さなキズなどがある場合がありますが、強度には影響ありません。また、使い込む事で手に馴染みやすくなります。
※体質により、皮膚に痒み・かぶれ・発疹等が生じることがあります。異常を感じた場合には、使用を中止してください。
※この手袋を使用し、火や火の粉に直接触れることはお避け下さい。火傷の原因となります。
※60℃以上の品物には直接触れないでください。
※濡れると滑りやすくなりますので、作業には十分ご注意ください。また、色落ちする場合があります。
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業には、ご使用にならないでください。
※鋭利な刃物等に触れますと破れ原因となり、手を傷つける危険がありますのでご注意ください。
※巻き込まれる恐れがありますので、回転部分をともなう機械作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。
※廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
アテ有無
入数(双)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72922283 YKG-004M 1双 M 22.5 8.7 22 牛床革 耐摩擦/耐熱 マジックタイプ アテ付 1
オープン
499
549 (税込)
当日出荷
72922299 YKG-004L 1双 L 23.5 9 22.5 牛床革 耐摩擦/耐熱 マジックタイプ アテ付 1
オープン
499
549 (税込)
当日出荷
72922308 YKG-004LL 1双 LL 24.2 9.3 23 牛床革 耐摩擦/耐熱 マジックタイプ アテ付 1
オープン
499
549 (税込)
当日出荷
72922317 YKG-004F 1パック(3双) フリー 23.5 9 22.5 牛床革 耐摩擦/耐熱 マジックタイプ アテ付 3
オープン
1,298
1,428 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-04-17
用途:
現場作業時
建設業・工事業

最初は思ったよりも固く、ゴアゴアした感じ
使っているうちに馴染みましたが、ゴアゴア感は残ります
ただコスパは最高です。

対象商品:
72922308
2025-01-22
用途:
現地調査等
建設業・工事業

冬の山の現場に使用しています
雪もしみてきません
手の表面が乾燥します
年齢のせいかもしれませんが、50代です

対象商品:
72922283
2023-02-13
用途:
造園
Office KickOff 2020 様 (建設業・工事業)

使用感、フィット感が最高です。リピート商品として考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする