ヤマショウ
豚革クレスト手袋レインジャー型
柔らかく手に馴染む豚革手袋。手首をしっかり固定出来るマジック付。
用途
土木・建築・鉄筋・仮枠工事、重機運転・機械操縦、農業・林業畜産業、日曜大工、園芸等に。
注意
※本製品は天然の革を使用しているため、色ムラ・小さなキズなどがある場合がありますが、強度には影響ありません。また、使い込む事で手に馴染みやすくなります。
※体質により、皮膚に痒み・かぶれ・発疹等が生じることがあります。異常を感じた場合には、使用を中止してください。
※この手袋を使用し、火や火の粉に直接触れることはお避け下さい。火傷の原因となります。
※60℃以上の品物には直接触れないでください。
※濡れると滑りやすくなりますので、作業には十分ご注意ください。また、色落ちする場合があります。
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業には、ご使用にならないでください。
※鋭利な刃物等に触れますと破れ原因となり、手を傷つける危険がありますのでご注意ください。
※巻き込まれる恐れがありますので、回転部分をともなう機械作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。
※廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72922369
YKG-502M
1双
M
22
8.2
19
豚革
マジックタイプ
アテなし
1
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
72922378
YKG-502L
1双
L
22.5
8.5
20
豚革
マジックタイプ
アテなし
1
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
72922387
YKG-502LL
1双
LL
23
8.8
21
豚革
マジックタイプ
アテなし
1
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
72922396
YKG-502F
1パック(3双)
フリー
22.5
8.5
20
豚革
マジックタイプ
アテなし
3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください