曜日別特売

豚革クレスト当付手袋レインジャー型

豚革クレスト当付手袋レインジャー型 - ヤマショウ豚革クレスト当付手袋レインジャー型 - ヤマショウ豚革クレスト当付手袋レインジャー型 - ヤマショウ豚革クレスト当付手袋レインジャー型 - ヤマショウ

柔らかく手に馴染む豚革手袋。手首をしっかり固定出来るマジック付。当付で耐久性に優れています。

用途土木・建築・鉄筋・仮枠工事、重機運転・機械操縦、農業・林業畜産業、日曜大工、園芸等に。内容量1双
注意
※本製品は天然の革を使用しているため、色ムラ・小さなキズなどがある場合がありますが、強度には影響ありません。また、使い込む事で手に馴染みやすくなります。
※体質により、皮膚に痒み・かぶれ・発疹等が生じることがあります。異常を感じた場合には、使用を中止してください。
※この手袋を使用し、火や火の粉に直接触れることはお避け下さい。火傷の原因となります。
※60℃以上の品物には直接触れないでください。
※濡れると滑りやすくなりますので、作業には十分ご注意ください。また、色落ちする場合があります。
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業には、ご使用にならないでください。
※鋭利な刃物等に触れますと破れ原因となり、手を傷つける危険がありますのでご注意ください。
※巻き込まれる恐れがありますので、回転部分をともなう機械作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。
※廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72922405YKG-503MM228.219豚革耐久性マジックタイプアテ付1
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
72922414YKG-503LL22.58.520豚革耐久性マジックタイプアテ付1
オープン
869
956(税込)
当日出荷
72922423YKG-503LLLL238.821豚革耐久性マジックタイプアテ付1
オープン
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする