ヤマショウ
豚革クレスト手袋甲メリヤス
柔らかく手に馴染む豚革手袋。手首は着脱しやすいジャージ袖口仕様。甲部は通気性に優れたメリヤス仕様。
用途
土木・建築・鉄筋・仮枠工事、重機運転・機械操縦、農業・林業畜産業、日曜大工、園芸等に。
注意
※本製品は天然の革を使用しているため、色ムラ・小さなキズなどがある場合がありますが、強度には影響ありません。また、使い込む事で手に馴染みやすくなります。
※体質により、皮膚に痒み・かぶれ・発疹等が生じることがあります。異常を感じた場合には、使用を中止してください。
※この手袋を使用し、火や火の粉に直接触れることはお避け下さい。火傷の原因となります。
※60℃以上の品物には直接触れないでください。
※濡れると滑りやすくなりますので、作業には十分ご注意ください。また、色落ちする場合があります。
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業には、ご使用にならないでください。
※鋭利な刃物等に触れますと破れ原因となり、手を傷つける危険がありますのでご注意ください。
※巻き込まれる恐れがありますので、回転部分をともなう機械作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。
※廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72922439
YKG-504M
1双
M
21.5
8.2
18.5
豚革
甲メリ
通気性
袖口ジャージ付
アテなし
1
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
72922448
YKG-504L
1双
L
22
8.5
19.5
豚革
甲メリ
通気性
袖口ジャージ付
アテなし
1
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
72922457
YKG-504LL
1双
LL
22.5
8.8
20.5
豚革
甲メリ
通気性
袖口ジャージ付
アテなし
1
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
72922466
YKG-504F
1パック(3双)
フリー
22
8.5
19.5
豚革
甲メリ
通気性
袖口ジャージ付
アテなし
3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください