デビカ
耐衝撃非常用ブザー ニアミー
衝撃から守るシリコンカバー付き。ブザーを鳴らすと同時にLED点滅!光と音で危険を知らせます。ボタンで点灯と点滅2モード作動。抜けきらないピンタイプ。
用途
非常用ブザー
音量(dB)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×36×74(ストラップ、フック、ベルト除く)
防水性
IPX4
材質
(本体)PC、(ベルト)ポリエステル、(フック)スチール、(カバー・パッキン)シリコンラバー
使用電池
単4乾電池×1本(お試し用電池付き)
連続使用時間(分)
吹鳴:約120
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72922563
703563
ミントブルー
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
72922579
703564
パープル
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください