東芝センサー付きLEDランタン

東芝センサー付きLEDランタン - 東芝東芝センサー付きLEDランタン - 東芝東芝センサー付きLEDランタン - 東芝東芝センサー付きLEDランタン - 東芝東芝センサー付きLEDランタン - 東芝東芝センサー付きLEDランタン - 東芝東芝センサー付きLEDランタン - 東芝東芝センサー付きLEDランタン - 東芝

人感、明暗センサー搭載で夜間センサーライトとして使用可!
シーンに応じて使い分けできる調色機能搭載。
雨の中でも使える防滴性能(IPX4)もあるので、様々なシーンで活用できます。
+-ボタンで無段階調光。単3電池3本仕様で軽量。
最大で200ルーメン、日本製白色LEDチップ6個使用で野外でもしっかり明るさが確保できます。

用途日常の様々なシーンで。また防災の備えにも最適本体質量(g)約260(電池除く)スイッチ形状タッチ式連続使用時間(時間)最大約3.5、標準約14、最小約160 (東芝アルカリ乾電池使用時)光源日本製白色チップタイプLED(0.2W級)×6、電球色LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×91×169使用電池単3×3点灯保持時間約30秒色調白色、電球色明るさ(Lm)最大200、標準約100、最小約6防水保護等級IPX4電球の種類LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72924033LKL-4000W
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする