曜日別特売

RGB.RPET Poly 30-A(トートバッグ/ゴミ箱)

RGB.RPET Poly 30-A(トートバッグ/ゴミ箱) - ルートートRGB.RPET Poly 30-A(トートバッグ/ゴミ箱) - ルートートRGB.RPET Poly 30-A(トートバッグ/ゴミ箱) - ルートートRGB.RPET Poly 30-A(トートバッグ/ゴミ箱) - ルートートRGB.RPET Poly 30-A(トートバッグ/ゴミ箱) - ルートートRGB.RPET Poly 30-A(トートバッグ/ゴミ箱) - ルートートRGB.RPET Poly 30-A(トートバッグ/ゴミ箱) - ルートートRGB.RPET Poly 30-A(トートバッグ/ゴミ箱) - ルートート

ルートート rootote /ルー・ガービッジ 30L
屋内外で使えるゴミ箱にもなるトートバッグ「ルー・ガービッジ」
目的地ではごみ袋をセットしてゴミ箱として、帰りはゴミ袋を取り出して他の荷物をいれて、持ち帰ることもできる優れもの。
内側のドットボタンでごみ袋を固定します。
付属のプレートを取り付けることで開口し、使いやすくなります。
サイドには、替えのゴミ袋を入れておけるポケット付き。
ダストボックスに早変わり。
ゴミの持ち帰りもゴミ出しもスマートに行えます。
アウトドアの簡易ゴミ箱のほか、お部屋のダストボックスや車の荷物の整理ボックスとしても!
エコバッグとしても重宝します。
もちろん収納インテリアとしてお部屋においても楽しめます。
使わないときは、たたんで隙間に収納できます。
デイリー使いだから、いつでも清潔に。
手洗い可能で、衛生的に安心してご利用いただけます。

仕様ペグループ付き、付属プレート付き材質本体:ポリエステル(リサイクル) 芯材:PE 留め具:ドットボタン質量(g)約200容量(L)30耐荷重(kg)10長さ(cm)持ち手:21ポケット外側1箇所(片側マチ部分)マチ(cm)19寸法(横×縦)(cm)30×40内容量1個
注意
※商品の色は、コンピュータディスプレイの性質上、実際の色とは多少異なります。
※全面に柄がプリントされている商品は、生地をランダムに裁断するため、柄の出方に個体差が生じます。出来上がりはひとつひとつ異なりますので、予めご了承ください。
※リサイクル素材のため、若干の素材の色の濃さや素材の特性上のシワが生じます。予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72924146967603A.Soup
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
72924155967604Post
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
72924128967601Laundry
オープン
取扱い終了
返品不可
72924137967602Color plate2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする