スーパーツール
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン
アーム関節式です。適合したコラム柱に直接取り付けができます。
コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置できるので、コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適です。
仕様
コラム型・柱取付式
穴径(Φmm)
60(ホイスト取付部)
旋回角度(°)
180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
内容量
1台
注意
※受注生産品のためキャンセル不可の商品です。
※チャーター便、車上渡しでの手配となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
定格荷重(t)
アーム長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72924873
JBCD1520HC
206-9245
115.5
0.16
2
¥
574,200
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72924889
JBCD1530HC
206-9246
145.5
0.16
3
¥
633,400
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72924898
JBCD1540HC
206-9247
163.5
0.16
4
¥
645,800
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72924907
JBCD2520HC
206-9248
178.5
0.25
2
¥
678,700
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
72924916
JBCD2530HC
206-9249
221.5
0.25
3
¥
745,700
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
72924925
JBCD2540HC
206-9250
244.5
0.25
4
¥
761,400
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。