スーパーツール
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン
アーム関節式なので、トロリー不要です。
四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。
キャスター付で移動が自由にできます。
仕様
移動式
揚程(m)
3
有効高さ(m)
2.685
旋回角度(°)
360(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
アーム長さ(m)
2
内容量
1台
注意
※受注生産品のためキャンセル不可の商品です。
※チャーター便、車上渡しでの手配となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
定格荷重(t)
全高(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72924934
JBCC1020C
206-9899
446.5
0.1
3.26
¥
1,082,900
¥
899,800
¥
989,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
72925126
JBCC2020C
206-9900
667.5
0.2
3.43
¥
1,339,700
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください