スーパーツール
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン
アーム関節式なので、トロリー不要です。
組み立て・取り付けも簡単に行えます。
建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで固定し取り付けます。
仕様
柱取り付け式
旋回角度(°)
180(柱取付部)、右180/左90(中間アーム)
内容量
1台
注意
※受注生産品のためキャンセル不可の商品です。
※チャーター便、車上渡しでの手配となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
定格荷重(t)
アーム長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72924943
JBCC1037H
206-9906
82.5
0.1
3.6
¥
460,800
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
72925004
JBCC1521H
206-9907
66.5
0.16
1.9
¥
500,400
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72925065
JBCC1537H
206-9908
101.5
0.16
3.6
¥
582,900
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。